曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-XASK-1 (LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-XASK-1 (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257668S03B-XASK-1 (LF)(SN)
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする