JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.2mm 1列 VLP-03V

JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.2mm 1列 VLP-03V - JST(日本圧着端子製造)
仕様UL94V-0. JST VLシリーズプラグハウジング. VLシリーズプラグハウジングは、UL94V-0等級で、自然色(白)の製品です。 VLシリーズの圧着コンタクト端子及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 512-9235 512-9235 を参照してください。 VLシリーズの電線対基板ヘッダのかん合については、代表品番 ; 820-1090 820-1090 を参照してください。 電線対電線ソケットハウジングのかん合については、代表品番 ; 502-2746 502-2746 を参照してください。 ; 820-1138 820-1138 は、インナーハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 512-8428 512-8428 は、アウターハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 820-1129 820-1129 は、アウターハウジングロック付きの4極1列プラグ長さ(mm)19.6幅(mm)24ピッチ(mm)6.2極数3シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品VLシリーズソケットコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257686VLP-03V
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする