JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 B02P-NV (LF)(SN)
ピッチ(mm)
5
極数
2
シリーズ
NV
定格電流(A)
10
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
ピン長L(mm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.7
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
トップエントリー
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65257695
B02P-NV (LF)(SN)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください