曜日別特売

JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V

JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V - JST(日本圧着端子製造)
仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)17.2幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257790XADRP-10V
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする