曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B06B-XASK-1 (LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B06B-XASK-1 (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様JST XAシリーズ2.5 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、XAシリーズ電線対基板SMTシュラウド基板ヘッダコネクタです。 このXA 2.5 mmシュラウドヘッダは、かん合コネクタに確実に接続できるロックランプ装置を装備しています。 このロック装置は、アセンブリ処理中や振動による切断を防止するためにも役立ちます。 このXAシリーズSMTヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このXAシリーズ基板ヘッダのハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。 ヘッダピンは、丸みを帯びた設計でリフロー処理が施されており、低挿入力が実現されています。. 特長と利点. 確実に接続するためのロッキングデバイス. 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入. 極性ボスによって基板上で正確に配置. はんだ割れ防止材質. 低挿入力ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257817B06B-XASK-1 (LF)(SN)
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする