JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-40V
仕様
安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造
長さ(mm)
54.7
幅(mm)
11.4
ピッチ(mm)
2.5
極数
40
シリーズ
XAD
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
XADコネクタ
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65257826
XADRP-40V
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください