JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 2列 B08B-XADSS-N(LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 2列 B08B-XADSS-N(LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様XADシリーズ2.5 mmヘッダ. XADシリーズ2.5 mmヘッダは、はんだクラック対策となるガラス繊維PA66ウェファー製で、ナチュラルカラー(白)です。 8極XADシリーズレセプタクルハウジングについては、品番 ; 820-1769 820-1769 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257939B08B-XADSS-N(LF)(SN)
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする