曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数10シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257948S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする