曜日別特売

JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150

JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150 - JST(日本圧着端子製造)
仕様ワイヤのスタイル:UL1007外被:青ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:SPH、2:SPH、1:メス、2:メスコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6525795701SPHSPH-26001L150
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする