仕様ZEシリーズ、1.5 mmヘッダ. ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダは、強化プレートとフォーク型ポストを備え、確実な基板実装と接続を提供します。 ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダには、自動処理用の吸引カップが取り付けられています。 ZE 1.5 mmレセプタクルハウジングのかん合製品については、代表品番 ; 820-1359 820-1359 を参照してください。ピッチ(mm)1.5極数2シリーズZE定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1袋(5個)