曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様JST VLシリーズシュラウド基板接続用ヘッダ. 大電流・高電圧に対応したJST社製のシュラウド型基板接続用ヘッダです。6.2 mm ピッチの VL シリーズヘッダは、 PA 66 UL94V-0 規格のボディハウジングを備え、高出力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長. 定格電圧: 600 V ac/dc 定格電流: 20 A 初期接触抵抗:最大 7 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV 認定: R9351103ピッチ(mm)6.2極数2シリーズVL定格電流(A)20行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)600 → 0結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258106B02P-VL (LF)(SN)
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする