曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 0.8mm 1列 SM02B-SURS-TF (LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 0.8mm 1列 SM02B-SURS-TF (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様世界初の0.8 mmピッチ電線対基板圧接コネクタです。サイドエントリタイプは、基板実装後の奥行きが3.9 mm、高さが1.75 mmしかなく、トップエントリタイプは、奥行きが2.2 mm、高さが3.9 mmしかありません。従来の1.0 mmピッチSSRコネクタに比べて、基板の占有面積が34 %減少しています。3点グリップ構造 超極細ワイヤを採用 シュラウドヘッダ ツインUスロット圧接部ピッチ(mm)0.8極数2シリーズSUR行数1定格電流(mA)200材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)30結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.45シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258115SM02B-SURS-TF (LF)(SN)
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする