仕様JST FDZシリ-ズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリ-ズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリ-ドと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリ-ドが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)2.54極数9端子の種類ZIF垂直接点定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250 ac/dc結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(10個)