JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.81mm 1列 F31MSF-10V-KX
- 仕様
- UL, CSA, TUV. Xキーイングのみの取り扱いになります. 日本圧着端子製造 J300シリーズ ピッチ取り外し可能圧着型コネクタ. 日本圧着端子製造のJ300シリーズピッチ取り外し可能圧着型コネクタは、信号回路 / 電源回路用で、ファクトリーオートメーション、重電機械やその他の一般産業機器に適用できます。さまざまな種類のハウジングがありますが、これらのコンタクトは共通に使用できるように設計されています。. 特長. 二重バネ構造. ハウジングランス方式を採用. 確実なロック式. コンタクトと工具の両方に確認マークが付いているため、組み合わせの間違いを防止できます。
- ピッチ(mm)
- 3.81
- 極数
- 10
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









