- 仕様
- UL, CSA, TUV. Xキーイングのみの取り扱いになります. 日本圧着端子製造 J300シリーズ ピッチ取り外し可能圧着型コネクタ. 日本圧着端子製造のJ300シリーズピッチ取り外し可能圧着型コネクタは、信号回路 / 電源回路用で、ファクトリーオートメーション、重電機械やその他の一般産業機器に適用できます。さまざまな種類のハウジングがありますが、これらのコンタクトは共通に使用できるように設計されています。. 特長. 二重バネ構造. ハウジングランス方式を採用. 確実なロック式. コンタクトと工具の両方に確認マークが付いているため、組み合わせの間違いを防止できます。
- ピッチ(mm)
- 3.81
- 極数
- 10
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 接続方向
- ストレート