曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 2列 B12B-XADSS-N(LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 2列 B12B-XADSS-N(LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様XADシリーズ2.5 mmヘッダ. XADシリーズ2.5 mmヘッダは、はんだクラック対策となるガラス繊維PA66ウェファー製で、ナチュラルカラー(白)です。 8極XADシリーズレセプタクルハウジングについては、品番 ; 820-1769 820-1769 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258264B12B-XADSS-N(LF)(SN)
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする