曜日別特売

JST 圧着端子付きリード線 ZHシリーズ 300mm 01SZHSZH-30L-300

JST 圧着端子付きリード線 ZHシリーズ 300mm 01SZHSZH-30L-300 - JST(日本圧着端子製造)
仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:SZH、2:SZH、1:メス、2:メスコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.05内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6525832501SZHSZH-30L-300
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする