曜日別特売

JST 圧着コネクタハウジング 1極 1列 1P-SMF

JST 圧着コネクタハウジング 1極 1列 1P-SMF - JST(日本圧着端子製造)
長さ(mm)4.5幅(mm)4.6極数1シリーズSMF材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SMFコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652583951P-SMF
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする