曜日別特売

JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150

JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150 - JST(日本圧着端子製造)
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.08内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258404SH3-SH3-28150
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする