曜日別特売

JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 2列 04R-JWPS-VKLE-DX-A

JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 2列 04R-JWPS-VKLE-DX-A - JST(日本圧着端子製造)
仕様JIS C 0920 (IEC60529のIPX7)の侵入保護等級7級. JST 4.0 mm JWPS防水IP67タブ / レセプタクルハウジング. JWPSシリーズ4.0 mmピッチIP67防水電線対電線タブ / レセプタクルハウジング。水分が多い環境や浸漬環境での使用に最適です。JWPSシリーズ4.0 mm IP67タブハウジングは、水分 / 埃 / スクラッチから保護するシリコンラバーシーリングリングをかん合側に、そしてソリッドラバーシールを電線側シーリングに装備しています。このJWPS防水タブ / レセプタクルハウジングコネクタのキーイングとカラーコードは正確なかん合に役立ち、コンタクトロック機能はコンタクトのバックアウトやダメージを防止します。さらにJWPSシリーズレセプタクルハウジングは、絞りリリース式のポジティブロックで確実なかん合を実現します。 このJWPSシリーズ4 mm防水コネクタハウジングの一般的用途には、車載、太陽電池、そしてカメラなどの水中用途が含まれます。 ; 906-0149 906-0149 は、Xキー付き4極タブハウジング ; 906-0133 906-0133 は、Xキー付き4極レセプタクルハウジング 圧着レセプタクルハウジングは、JWPSシリーズ4.0 mm基板ヘッダともかん合可能長さ(mm)20幅(mm)11ピッチ(mm)4極数4シリーズJWPS材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品JWPSシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6525846504R-JWPS-VKLE-DX-A
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする