仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B2PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル内容量1袋(5個)