JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1

JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1 - JST(日本圧着端子製造)
仕様配線は含まれていません。. JST RCYシリーズ2.5 mmプラグハウジング、ピンコンタクト用. RCYピンコンタクト用のRCYシリーズ2.5 mm 2極電線対電線プラグハウジングです。 このRCYプラグハウジングは、赤いPA 66 UL94V-2製で、内部ロッキング機構を復えています。 このRCYコネクタのかん合時のサイズは、長さが23.3 mm、幅が4 mmと極めて小さく、電子機器のコンパクトな信号及び電源回路に最適です。 かん合するRCYソケットハウジングについては、品番 ; 688-1448 688-1448 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258596SYP-02T-1
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする