JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 SMP-06V-NC
仕様
SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
7.4
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
シリーズ
SMP
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
SMコネクタ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65258666
SMP-06V-NC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください