JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-13
仕様
このコネクタは、NHシリーズコネクタの高い信頼性と汎用性に基づいて開発されました。取り付け高さが9.8 mmと非常に小さくなっています。オリジナルの折り返しビームコンタクト 箱形シュラウドヘッダ ボス付きヘッダ 互換性 HA端末に準拠
長さ(mm)
34.8
幅(mm)
5.7
ピッチ(mm)
2.5
極数
13
シリーズ
XH
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
XHコネクタ
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65258745
XHP-13
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください