仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH水平ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。ピッチ(mm)1.5極数4シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル内容量1袋(5個)