JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:8mm 1列 BHR-03VS-1

JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:8mm 1列 BHR-03VS-1 - JST(日本圧着端子製造)
仕様BHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能長さ(mm)13.8幅(mm)3.2ピッチ(mm)8極数3シリーズBH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258910BHR-03VS-1
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする