JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN)

JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数12シリーズNH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65259138B12P-SHF-1AA (LF)(SN)
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする