JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.0mm 1列 B03P-XL-HDB (LF)(SN)
ピッチ(mm)
5
極数
3
シリーズ
XL
定格電流(A)
10
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
150
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
トップエントリー
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65259208
B03P-XL-HDB (LF)(SN)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください