JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S04B-PASK-2 (LF) (SN)
仕様
サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照
ピッチ(mm)
2
極数
4
シリーズ
PA
定格電流(A)
3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65259260
S04B-PASK-2 (LF) (SN)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください