JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65259427S06B-XASK-1 (LF)(SN)
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする