曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.5mm 1列 BM04B-ZESS-TBT (LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.5mm 1列 BM04B-ZESS-TBT (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様ZEシリーズ、1.5 mmヘッダ. ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダは、強化プレートとフォーク型ポストを備え、確実な基板実装と接続を提供します。 ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダには、自動処理用の吸引カップが取り付けられています。 ZE 1.5 mmレセプタクルハウジングのかん合製品については、代表品番 ; 820-1359 820-1359 を参照してください。ピッチ(mm)1.5極数4シリーズZE定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65259479BM04B-ZESS-TBT (LF)(SN)
オープン
829
912(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする