JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-SRSS-TB(LF)(SN)
仕様
SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)
1
極数
6
シリーズ
SH
定格電流(A)
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
50
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65259549
BM06B-SRSS-TB(LF)(SN)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください