曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 S04P-XL-HDB (LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 S04P-XL-HDB (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様Reliable housing construction Since all contacts are individually and totally surrounded by housing walls, and since the connector pitch is 5.0mm (.197″), the creep and space distances between the contacts are large enough to meet stringent Safety requirements. Easy contact insertion The contacts can be inserted into the housing easily and smoothly. Box-shaped contact The box-shaped contact used successfully in the VH and NH connectors is also used in the XL connectors. This contact is adaptable to a wide range of applications, from low-voltage, low-current signal circuits to power supply circuits. Two kinds of connections The XL connectors can be used for wire-to-wire connection and for printed circuit board connection.ピッチ(mm)5極数4シリーズXL定格電流(A)10行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)150結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65259698S04P-XL-HDB (LF)(SN)
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする