仕様UL94V-0. JST VLシリーズプラグハウジング. VLシリーズプラグハウジングは、UL94V-0等級で、自然色(白)の製品です。 VLシリーズの圧着コンタクト端子及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 512-9235 512-9235 を参照してください。 VLシリーズの電線対基板ヘッダのかん合については、代表品番 ; 820-1090 820-1090 を参照してください。 電線対電線ソケットハウジングのかん合については、代表品番 ; 502-2746 502-2746 を参照してください。 ; 820-1138 820-1138 は、インナーハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 512-8428 512-8428 は、アウターハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 820-1129 820-1129 は、アウターハウジングロック付きの4極1列プラグ長さ(mm)38.2幅(mm)24ピッチ(mm)6.2極数12シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品VLシリーズソケットコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)