JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。ピッチ(mm)2極数20シリーズPAD行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B20Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65259750B20B-PADSS-1F(LF)(SN)
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする