JST LEDコネクタハウジング LEB
- 仕様
- JST基板対基板及び電線対基板LEBコネクタ. JST LEBコネクタ4.0 mmピッチの基板対基板又は電線対基板システムは、基板高さがわずか2.7 mmと低プロファイルであり、LED照明に最適です。 LEBコネクタシステムは、ハウジングと基板ヘッダ又は基板プラグとレセプタクル間に、向きのある確実なロック機構を備えています。 LEBコネクタシステムで採用されているフォーク型コンタクトは、接触圧力が高く、かん合ストロークが長いため、基板の熱膨張にも対応できます。 このLEBコネクタシステムは、基板間のピッチ方向にある多少のずれを吸収します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 26 AWGの青色UL1061ケーブルにコンタクトを圧着してお届けします。
- 種類
- 1極4 mm LEDコネクタハウジング
- シリーズ
- LEB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 併用可能製品
- LED照明オーディオ / ビデオコネクタアセンブリ
- 内容量
- 1袋(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























