曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.0mm 1列 SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.0mm 1列 SM07B-SRSS-TB (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数7シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65259865SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
65260660SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする