曜日別特売

JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-08V

JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-08V - JST(日本圧着端子製造)
仕様HLシリーズコネクタハウジング及びリテーナー. HLプラグハウジングは、品番 ; 820-1084 820-1084 のソケットコンタクトを保持します。 HLレセプタクルハウジングは、品番 ; 688-1123 688-1123 のピンコンタクトを保持し、パネル取り付け機能を備えています。 HLリテイナーは、ハウジング内でオスとメスの両方の端子の位置を固定します。長さ(mm)23.8幅(mm)14.2ピッチ(mm)3.96極数8シリーズHLR材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65260224HLR-08V
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
65260888HLR-08V
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする