JST FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装

JST FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装 - JST(日本圧着端子製造)
仕様品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意ピッチ(mm)0.5極数12端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50 ac/dc結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6526042512FLZ-RSM2-TB(LF)(SN)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする