JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピンピッチ(mm)2極数6シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65260520BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN)-
オープン269
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
65261107BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN)-
オープン269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
73549607BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン269
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
返品不可
残り50点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする