仕様世界初の0.8 mmピッチ電線対基板圧接コネクタです。サイドエントリタイプは、基板実装後の奥行きが3.9 mm、高さが1.75 mmしかなく、トップエントリタイプは、奥行きが2.2 mm、高さが3.9 mmしかありません。従来の1.0 mmピッチSSRコネクタに比べて、基板の占有面積が34 %減少しています。3点グリップ構造 超極細ワイヤを採用 シュラウドヘッダ ツインUスロット圧接部ピッチ(mm)0.8極数4シリーズSUR行数1定格電流(mA)200材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)30結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.45シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル内容量1袋(10個)