JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 BM32B-PUDSS-TFC (LF)(SN)
ピッチ(mm)
2
極数
32
シリーズ
PUD
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250.0 、 800.0 ac
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
銅, 錫
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261168
BM32B-PUDSS-TFC (LF)(SN)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください