JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着工具 SXAコンタクト WCシリーズ WC-691
仕様
JST WC-691 は、人間工学に基づいて設計されたパラレル動作の手動工具で、ルーズピース SXA-001T-P0.6L コンタクトを圧着するように特別に設計確実に圧着できるラチェット機構 エルゴノミクス設計のソフトハンドル 緻密なグラウンドダイ 安全動作
タイプ
圧着工具
シリーズ
WC
電線太さ(mm
2
)
ワイヤ:0.14, 0.25, 0.34
使用
ハンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェット機構
あり
併用可能製品
SXAコンタクト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261204
WC-691
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください