シュナイダーエレクトリック
制御リレー TeSysシリーズ CAD5
取付方式
DINレール
シリーズ
CAD5
範囲
TeSys
幅(inch)
1.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スクリュークランプ
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
600/ac
通常の状態の構成
5NO
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261229
CAD50G7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください