シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリック, コントロールステーションスイッチ, XAPS11111N
仕様
Better World 製品:あり
シリーズ
Harmony XAP
接点構成
SPST
材質(ボックス)
亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XAP Sシリーズ制御ボックス、キー付き. ロック付き亜鉛合金ハウジング。 始動 / 停止又は火災警報の用途向け。 XAPS14431Nモデルは埋込型バージョンです。 その他は表面取り付けです。 保護等級IP54 2つのキーが付属。
IP等級
IP54
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261265
XAPS11111N
オープン
¥
26,420
¥
29,062
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください