シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑 , 赤
シリーズ
Harmony XB4
ボタン色
プッシュボタン:緑 , 赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボタン形状
IP等級
ボタン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261500
ZB4BW7A3741
プッシュボタン:丸形
IP66, IP67, IP69K
押しボタン:モーメンタリ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65261999
ZB4BL7341
プッシュボタン:長方形
IP67, IP69K
押しボタンの作動:モーメンタリ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください