シュナイダーエレクトリック
コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル Schneider Electric
仕様
末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:あり
シリーズ
Harmony XB4
接点構成
SPDT
定格電流(A)
10
ブロックタイプ
コンタクトブロック
定格電圧(kV)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261518
ZB4BZ103
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください