Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 4 点用, ポリプロピレン

Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 4 点用, ポリプロピレン - シュナイダーエレクトリック
仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 4長さ(mm)80幅(mm)440寸法(mm)80×440×107エンクロージャ:黄シリーズXACA深さ(mm)107穴数4材質(ボックス)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)30最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261570XACA04
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする