シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリック 補助接点ブロック, 2, LAD8, 10 A, 型式:LAD8N11
仕様
Better World 製品:あり
取付方式
サイド
シリーズ
TeSys、LAD8
接続方式
ねじ
構成
通常端子:1NO / 1NC
コンタクト数
2
回路
2P
各種認証
Better World 認証:Green Premium
動作温度範囲(℃)
-5 +→60
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
690/ac
最大動作温度(℃)
60
最小動作温度(℃)
-5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261579
LAD8N11
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください