モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm

モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm - シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm - シュナイダーエレクトリック
取付方式DINレールシリーズHarmony ControlRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
感度
相数
遅延時間
監視アプリケーション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261588RM35JA32MW電流感度:過電流 , 低電流10.3 → 30s電流
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
65262410RM35TF30電圧感度:過電圧 , 不足電圧30.1 → 10s位相、電圧
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする